丸形電波掛時計(温度・湿度表示付き)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46386324 品番 KX244B
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

文字板内の液晶に温度・湿度が表示される、お部屋の管理などに便利な電波掛時計です。

機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、温度・湿度表示、ステップセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能) 直径(mm)311 材質枠:プラスチック(茶メタリック塗装)、前面:ガラス 測定精度±2℃、±10%RH(25℃) 表示方式アナログ 温度測定範囲(℃)0〜40 電池単3(アルカリ)×2 湿度計 電池寿命約1年 湿度測定範囲(%RH)20〜90 電波時計 温度計 夜間秒針停止

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-20
用途:
自室用
製造業

比較した中では、対応が安心できる、こちらのサイトに注文しました。ブランド品が手ごろな価格で入手出来て良かったです。
このシリーズは複数使用していますが、以前より若干ですが秒針の音が気になりました。見上げるような位置だと、温湿度も良く見え、エアコンの調整に重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする