KX241K 丸形小型電波掛時計(掛置兼用) セイコー(SEIKO) 46386333 KX241K 丸形小型電波掛時計(掛置兼用) セイコー(SEIKO) 46386333 KX241K 丸形小型電波掛時計(掛置兼用) セイコー(SEIKO) 46386333

丸形小型電波掛時計(掛置兼用)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46386333 品番 KX241K
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

掛けても置いても使える掛置兼用タイプの電波時計です。小ぶりなサイズでインテリアとしてもおしゃれです。

機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、ステップセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能) 直径(mm)203 材質枠:プラスチック(黒メタリック塗装)、前面:プラスチック 質量(g)310 種類掛置兼用 表示方式アナログ 電池単3(アルカリ)×1 電波時計 夜間秒針停止

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-13
用途:
寝室の壁に掛け使用
有限会社ネオニッセイ 様 (卸売・小売業)

大き過ぎず小さ過ぎずで見易いし清潔感が溢れている!!
他の部屋にも掛けたい^o^

対象商品:
46386333
2021-06-17
用途:
台所の飾り棚に
農・林・水産業

丸形なので、置き時計としての場合、角度によっては後ろに支えが必要。

1人が参考にしています
2020-08-31
用途:
出入口(出かけるとき)
大村 ビル 様 (不動産業)

丁度探していた形でシンプルで小型で文字盤も見やすい。

電波時計の初頭の時刻合わせの方法が慣れないのでなかなかややこしかった。
もう少し分かりやすい説明があると良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする