セイコー(SEIKO)
セイコー(SEIKO)の 時計
セイコー(SEIKO)の 掛け時計
セイコー(SEIKO)の 丸型掛け時計
丸形電波掛時計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46386358
品番
KX242B
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ガラスに施したメープル調の木目印刷がナチュラル感あるテイストの電波掛時計です。インテリアのアクセントにお勧めです。
機能
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、電池切れ予告機能(秒針停止)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)
寸法(mm)
307×307×49
材質
枠:プラスチック(白パール塗装)、前面:ガラス
質量(g)
760
表示方式
アナログ
電池
単3(アルカリ)×1
電池寿命
約1年
電波時計
○
夜間秒針停止
○