セイコー(SEIKO)
セイコー(SEIKO)の 時計
セイコー(SEIKO)の 置き時計
角形電波目覚まし時計(電子音アラーム搭載)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46386498
品番
KR335L
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
大きめの数字、はっきりとした針が見やすい電波目覚まし時計です。アラームONにすると秒針が停止します。
機能
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、電子音アラーム(ダンダントーン)、ステップセコンド、オートスヌーズ(鳴る→停止を約20〜60分間繰り返します)、アラームONで秒針停止
寸法(mm)
108×110×60
材質
枠:プラスチック(青メタリック塗装)、前面:プラスチック
質量(g)
175
表示方式
アナログ
電池
単3(アルカリ)×1
電池寿命
約1年
アラーム
○
電波時計
○
スヌーズ
○
夜間秒針停止
○