omron(オムロン)
絶縁型パルス入力ユニット
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
46386584
品番
CS1W-PPS01
参考基準価格(税別)
¥167,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
仕様
●入力種類選択:4点個別●パルス入力種類:電圧入力無電圧・半導体入力有接点入力●最高係数速度:0~20000パルス/sまたは0~20パルス/s●積算値への変換周期:100ms/4点●占有号機数:1号機分
接続方法
外部接続:脱着式端子台
入力点数
4点
消費電流(A)
0.20(5V系)、0.16(26V系)
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。