島田電機
島田電機の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
島田電機の ボックス/カバー
島田電機の ボックス用パーツ
耐圧防爆アダプター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ
(N1)PF3/4、(N2)PF1/2
注文コード
46386638
品番
SA22-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
本品はゾーン1・ゾーン2でご使用頂けます。電気機器または、接続箱の引き込み口と電線管の径が異なる場合にご使用下さい。
ねじ
(N1)PF3/4、(N2)PF1/2
寸法D(mm)
16
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
35
寸法L1(mm)
22
寸法L2(mm)
19
寸法L(mm)
25
質量(kg)
0.05
段数
1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46386638
SA22-16
37147896
SA22-16
アダプター(耐圧防爆構造)
島田電機
1個
¥
599
税込
¥
659
注文コードが変更になりました