島田電機
島田電機の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
島田電機の ボックス/カバー
島田電機の ボックス用パーツ
耐圧防爆アダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46386674
品番
SA36-22
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,298
¥
999
バスケットに入れる
本品はゾーン1・ゾーン2でご使用頂けます。電気機器または、接続箱の引き込み口と電線管の径が異なる場合にご使用下さい。
ねじ
(N1)PF1-1/4、(N2)PF3/4
寸法D(mm)
24.1
寸法B(mm)
46
寸法C(mm)
50
寸法L1(mm)
20
寸法L2(mm)
21
寸法L(mm)
26
質量(kg)
0.17
段数
2