耐圧防爆アダプター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46386717 品番 SA42-36
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,857
販売価格(税別)
1,688

本品はゾーン1・ゾーン2でご使用頂けます。電気機器または、接続箱の引き込み口と電線管の径が異なる場合にご使用下さい。

ねじ(N1)PF1-1/2、(N2)PF1-1/4 寸法D(mm)39 寸法B(mm)50 寸法C(mm)50 寸法L1(mm)20 寸法L2(mm)21 寸法L(mm)26 質量(kg)0.12 段数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする