耐圧防爆ケーブルグランド固定

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46386823 品番SBM-16B-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る
ねじPF1/2 寸法S(mm)16 寸法B1(mm)30 寸法C1(mm)34.6 寸法B2(mm)35 寸法C2(mm)38 寸法L(mm)78 質量(kg)0.2 材質本体:亜鉛合金ダイカスト、耐圧パッキン:クロロプレンゴム 規格d2 表面処理ニッケルメッキ 適合ケーブル(範囲)8〜8.9mm

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46386823 SBM-16B-4 18832792 SBM-16B-4 パッキン式ケーブルグランド ダイキャスト耐圧防爆構造 島田電機 パッキン式ケーブルグランド ダイキャスト耐圧防爆構造 島田電機 1個 2,498 税込2,748 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする