島田電機
島田電機の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
島田電機の ボックス/カバー
島田電機の ボックス用パーツ
耐圧防爆ケーブルグランド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ
PF1/2
注文コード
46386857
品番
SBM-16R-1
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
ねじ
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ
PF1/2
寸法S(mm)
16
寸法B1(mm)
30
寸法C1(mm)
34.6
寸法B2(mm)
35
寸法C2(mm)
38
寸法L(mm)
82
質量(kg)
0.2
材質
本体:亜鉛合金ダイカスト、耐圧パッキン:クロロプレンゴム
規格
d2
表面処理
ニッケルメッキ
適合ケーブル
(範囲)11〜12mm