耐圧防爆ケーブルグランド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじPF1/2 注文コード46386866 品番SBM-16R-2
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品はねじなど26種類から選べます 他の種類を見る
ねじPF1/2 寸法S(mm)16 寸法B1(mm)30 寸法C1(mm)34.6 寸法B2(mm)35 寸法C2(mm)38 寸法L(mm)82 質量(kg)0.2 材質本体:亜鉛合金ダイカスト、耐圧パッキン:クロロプレンゴム 規格d2 表面処理ニッケルメッキ 適合ケーブル(範囲)10〜10.9mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする