耐圧防爆ケーブルグランド固定

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46386909 品番SBM-22B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る
ねじPF3/4 寸法B1(mm)33 寸法C1(mm)38.1 寸法B2(mm)41 寸法C2(mm)44 寸法L(mm)79 質量(kg)0.3 材質本体:亜鉛合金ダイカスト、耐圧パッキン:クロロプレンゴム 規格d2 表面処理ニッケルメッキ 寸法S1(mm)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする