島田電機
島田電機の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
島田電機の ボックス/カバー
島田電機の ボックス用パーツ
耐圧防爆ケーブルグランド固定
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46386936
品番
SBM-22B-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ
PF3/4
寸法B1(mm)
33
寸法C1(mm)
38.1
寸法B2(mm)
41
寸法C2(mm)
44
寸法L(mm)
79
質量(kg)
0.3
材質
本体:亜鉛合金ダイカスト、耐圧パッキン:クロロプレンゴム
規格
d2
表面処理
ニッケルメッキ
適合ケーブル
(範囲)13〜13.9mm
寸法S1(mm)
18
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46386936
SBM-22B-3
37147871
SBM-22B-3
パッキン式ケーブルグランド ダイキャスト耐圧防爆構造
島田電機
1個
¥
2,998
税込
¥
3,298
注文コードが変更になりました