耐圧防爆ケーブルグランド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじPF3/4 注文コード46386997 品番SBM-22R-4
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品はねじなど26種類から選べます 他の種類を見る
ねじPF3/4 寸法S(mm)18 寸法B1(mm)33 寸法C1(mm)38.1 寸法B2(mm)41 寸法C2(mm)44 寸法L(mm)84 質量(kg)0.3 材質本体:亜鉛合金ダイカスト、耐圧パッキン:クロロプレンゴム 規格d2 表面処理ニッケルメッキ 適合ケーブル(範囲)12〜12.9mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする