島田電機
島田電機の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
島田電機の ボックス/カバー
島田電機の ボックス用パーツ
耐圧防爆ケーブルグランド固定
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46387006
品番
SBM-28B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,300
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ
PF1
寸法S(mm)
20
寸法B1(mm)
40
寸法C1(mm)
46.2
寸法B2(mm)
41
寸法C2(mm)
54
寸法L(mm)
91
質量(kg)
0.5
材質
本体:亜鉛合金ダイカスト、耐圧パッキン:クロロプレンゴム
規格
d2
表面処理
ニッケルメッキ