耐圧防爆ケーブルグランド固定

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46387067 品番SBM-36B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,600
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る
ねじPF11/4 寸法B1(mm)50 寸法C1(mm)58 寸法B2(mm)50 寸法C2(mm)54 寸法L(mm)90 質量(kg)0.7 材質本体:銅合金、耐圧パッキン:クロロプレンゴム 規格d2 表面処理ニッケルメッキ 寸法S1(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする