島田電機
島田電機の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
島田電機の ボックス/カバー
島田電機の ボックス用パーツ
耐圧防爆ケーブルグランド固定
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46387076
品番
SBM-36B-1
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
ねじ
PF11/4
寸法B1(mm)
50
寸法C1(mm)
58
寸法B2(mm)
50
寸法C2(mm)
54
寸法L(mm)
90
質量(kg)
0.7
材質
本体:銅合金、耐圧パッキン:クロロプレンゴム
規格
d2
表面処理
ニッケルメッキ
適合ケーブル
(範囲)24〜25mm
寸法S1(mm)
25