耐圧防爆ケーブルグランド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじPF11/4 注文コード46387137 品番SBM-36R-1
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品はねじなど26種類から選べます 他の種類を見る
ねじPF11/4 寸法S(mm)25 寸法B1(mm)50 寸法C1(mm)58 寸法B2(mm)50 寸法C2(mm)54 寸法L(mm)90 質量(kg)0.7 材質本体:銅合金、耐圧パッキン:クロロプレンゴム 規格d2 表面処理ニッケルメッキ 適合ケーブル(範囲)24〜25mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする