耐圧防爆ケーブルグランド固定

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46387155 品番SBM-42B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る
ねじPF11/2 寸法S(mm)25 寸法B1(mm)56 寸法C1(mm)65 寸法B2(mm)56 寸法C2(mm)65 寸法L(mm)93 質量(kg)0.8 材質本体:銅合金、耐圧パッキン:クロロプレンゴム 規格d2 表面処理ニッケルメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする