島田電機
島田電機の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
島田電機の ボックス/カバー
島田電機の ボックス用パーツ
耐圧防爆クローズアッププラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46387277
品番
SBPN-16
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
材質
アルミ合金ダイカスト
質量(kg)
0.01
寸法L(mm)
20
ねじ
PF 1/2
寸法S(mm)
15
寸法D(mm)
28
表面処理
ジンカート(黒)
アズワン品番
64-3205-37