島田電機
島田電機の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
島田電機の ボックス/カバー
島田電機の ボックス用パーツ
耐圧防爆クローズアッププラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46387286
品番
SBPN-22
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
材質
アルミ合金ダイカスト
質量(kg)
0.02
寸法L(mm)
22
ねじ
PF 3/4
寸法S(mm)
16
寸法D(mm)
33
表面処理
ジンカート(黒)
アズワン品番
64-3205-38