島田電機
島田電機の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
島田電機の ボックス/カバー
島田電機の ボックス用パーツ
耐圧防爆クローズアッププラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46387295
品番
SBPN-28
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
材質
アルミ合金ダイカスト
質量(kg)
0.03
寸法L(mm)
25
ねじ
PF 1
寸法S(mm)
19
寸法D(mm)
40
表面処理
ジンカート(黒)
アズワン品番
64-3205-39