島田電機
島田電機の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
島田電機の ボックス/カバー
島田電機の ボックス用パーツ
耐圧防爆クローズアッププラグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46387304
品番
SBPN-36
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
材質
アルミ合金ダイカスト
質量(kg)
0.05
寸法L(mm)
29
ねじ
PF 1 1/4
寸法S(mm)
22
寸法D(mm)
50
表面処理
ジンカート(黒)