島田電機
島田電機の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
島田電機の ボックス/カバー
島田電機の ボックス用パーツ
耐圧防爆クローズアッププラグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46387313
品番
SBPN-42
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
材質
アルミ合金ダイカスト
質量(kg)
0.06
寸法L(mm)
32
ねじ
PF 1 1/2
寸法S(mm)
22.5
寸法D(mm)
57
表面処理
ジンカート(黒)