耐圧防爆クローズアッププラグ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46387329 品番 SBPN-54
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
材質アルミ合金ダイカスト 質量(kg)0.11 寸法L(mm)39 ねじPF 2 寸法S(mm)25 寸法D(mm)71 表面処理ジンカート(黒)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする