耐圧防爆4方出BOXドーム型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46387566 品番 SGX-54DH
参考基準価格(税別)¥27,800 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
ねじPF 2 寸法A(mm)180 寸法B(mm)127 寸法C(mm)9 寸法D(mm)160 寸法h(mm)50 寸法H(mm)185 寸法L(mm)196 質量(kg)8.2 材質鋳鉄 表面処理溶融亜鉛メッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする