島田電機
島田電機の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
島田電機の ボックス/カバー
島田電機の ボックス用パーツ
耐圧防爆ショートニップル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ
PF 3/4
注文コード
46387593
品番
SNP-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
炭素金剛管(ステンレス銅も可)
質量(kg)
0.06
寸法L(mm)
50
ねじ
PF 3/4
寸法S(mm)
19
寸法D(mm)
21.6
表面処理
電気亜鉛メッキ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46387593
SNP-22
37148002
SNP-22
ニップル 耐圧防爆構造
島田電機
1個
¥
699
税込
¥
769
注文コードが変更になりました