島田電機
島田電機の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
島田電機の ボックス/カバー
島田電機の ボックス用パーツ
耐圧防爆ショートニップル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46387636
品番
SNP-54
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
材質
炭素金剛管(ステンレス銅も可)
質量(kg)
0.21
寸法L(mm)
65
ねじ
PF 2
寸法S(mm)
25
寸法D(mm)
52.9
表面処理
電気亜鉛メッキ