曜日別特売
EL-LFH4522B AHX(25N5) 直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 三菱電機 46388476

直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可
内容量1台注文コード46388476品番EL-LFH4522B AHX(25N5)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥49,000
定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)38定格初期照度補正・調光(信号)20~100%平均演色評価数(Ra)83色温度(K)5000ランプの種類LDL40×2光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)124.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格光束(Lm)4740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46388494
2020-06-12
用途: 倉庫の天井へ設置しました。
運輸・通信業

通常2本管からのLED1本管への変更でも十分に満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする