曜日別特売
EL-LFH4911B AHN(39N4) 直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 三菱電機 46388555

直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)27調光の可否不可注文コード46388555品番EL-LFH4911B AHN(39N4)
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
定格電圧(V)AC100~242消費電力(W)27色温度(K)5000ランプの種類LDL40×1光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)142.2光源寿命40000時間(光束維持率90%)光束(Lm)3840演色指数(Ra)83定格光束(Lm)3840調光の可否不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46388494
2020-06-12
用途: 倉庫の天井へ設置しました。
運輸・通信業

通常2本管からのLED1本管への変更でも十分に満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする