曜日別特売
EL-LFH4921B AHN(25N4) 直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 三菱電機 46388625

直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可
内容量1台注文コード46388625品番EL-LFH4921B AHN(25N4)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥33,600
定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)20定格固定出力平均演色評価数(Ra)83色温度(K)5000ランプの種類LDL40×1光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)123.5光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格光束(Lm)2470

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46388625EL-LFH4921B AHN(25N4)46388616EL-LFH4921B AHN(25N5)EL-LFH4921B AHN(25N4) 直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 三菱電機 46388616直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形三菱電機1台
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46388494
2020-06-12
用途: 倉庫の天井へ設置しました。
運輸・通信業

通常2本管からのLED1本管への変更でも十分に満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする