三菱電機
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
消費電力(W)
27
調光の可否
不可
注文コード
46388634
品番
EL-LFH4921B AHN(39N4)
参考基準価格(税別)
¥39,100
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・調光の可否
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100~242
消費電力(W)
27
色温度(K)
5000
ランプの種類
LDL40×1
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
142.2
光源寿命
40000時間(光束維持率90%)
光束(Lm)
3840
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
3840
調光の可否
不可