三菱電機
直管LEDランプ搭載形ブラケット Lファインecoシリーズ 壁面直付形(横付専用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1台
注文コード
46388817
品番
EL-LFV4171A AHX(25N5)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥52,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
21
定格
初期照度補正・調光(信号)20~100%
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
101.4
光束(Lm)
2130
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
光色
昼白色
演色指数(Ra)
83