曜日別特売
EL-LKV2251 AHJ(13N4) 直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 46389176

直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 逆富士タイプ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)13注文コード46389176品番EL-LKV2251 AHJ(13N4)
参考基準価格(税別)¥36,400販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
定格電圧(V)AC100~242消費電力(W)13定格初期照度補正色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)99.2光束(Lm)1290LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする