三菱電機
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 逆富士タイプ
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
内容量
1台
消費電力(W)
13
注文コード
46389194
品番
EL-LKV2261 AHJ(13N4)
参考基準価格(税別)
¥41,300
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100~242
消費電力(W)
13
定格
初期照度補正
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
99.2
光束(Lm)
1290
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
演色指数(Ra)
83