omron(オムロン)
プログラマブルコントローラ CS1D増設ベースユニット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
46389366
品番
CS1D-BI082D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
仕様
●対応システム:CPU二重化・デュアル増設専用●電源ユニット装着台数:最大2台(二重化用)●I/Oユニット装着台:最大9台 うちスロットNo.0はI/Oインターフェースユニット専用
寸法A(mm)
491
寸法W(mm)
505
消費電流(A)
1.21(5V系)