omron(オムロン)
コネクタ付H-PCF光ファイバケーブル
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
内容量
1個
ケーブル長(m)
2
仕様
光2芯、給電線2芯、複合ケーブル両端に形S3200-COCF2011のコネクタを接着研磨加工で接続した光ケーブル
注文コード
46390276
品番
S3200-CN201-20-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長・仕様・備考
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
光2芯、給電線2芯、複合ケーブル
両端に形S3200-COCF2011のコネクタを接着研磨加工で接続した光ケーブル
ケーブル長(m)
2
コネクタ形状
フルロック、フルロック
適合
SYSNET、SYSMAC LINK、Controller Link、SYSMAC BUS/2
色
黒
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。