omron(オムロン)
プログラマブルコントローラ用光ファイバケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
長さ(m)
10
100
1000
50
500
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46390486
品番
S3200-HCCO501
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
色
オレンジ
ケーブル長(m)
50
仕様
光2芯ケーブルテンションメンバーあり
適合機種
Controller Link、SYSMAC LINK、SYSBUS
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46390486
S3200-HCCO501
46390434
S3200-HCCB501
プログラマブルコントローラ用光ファイバケーブル
omron(オムロン)
1個
¥
59,980
税込
¥
65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です