羽根径(Φmm)85付属品接続パイプ250mm仕様壁据付専用(天井据付不可)、畳数別機種設定、電源スイッチ付(本体下部)、自然給気(給気用ファンスイッチ「切」)に切換え可能、排気、給気独立手動シャッター付、低騒音、低消費電力、抗菌仕様(パネル・フィルターカバー)、ダイレクトコンセントプラグ変換コード(P-01DC、P-250DC)取付可能質量(kg)2.5電圧(V)100電源単相消費電力(W)(50/60Hz)3.4/3.6外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×390×163騒音値(dB)(50/60Hz)20/21.5風量(m3/h)(50/60Hz)16/18機外静圧(Pa)0