バイオマス10%配合ゴミ袋 0.013mm厚 20L

(7件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード46392354 品番-
販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

環境に配慮したバイオマス原料10%を配合したゴミ袋です。
バイオマス原料は植物(トウモロコシやサトウキビ)を使用しています。
高密度ポリエチレンを使用し強度を高めた薄手タイプです。
シャカシャカタイプです。
外装にバイオマスプラマークを印刷しています。
石油資源の節約及びCO2排出量が削減に期待が出来ます。

用途ゴミ処理、保管用など 材質高密度ポリエチレン(バイオマス原料10%含む) 厚さ(mm)0.013 半透明 入数(枚)100 容量(L)20 縦(mm)600 横(mm)500 寸法(横×縦)(mm)500×600 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号230286 バイオマス配合率(%)10
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届くところに置かないでください。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※突起のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-10
用途:
ゴミ箱にセットして
運輸・通信業

商品には何の問題もないが、手持ちのゴミ箱だと間口がほんの少し小さく上手く伸ばさないとセットできなかったのが残念。

2025-08-11
用途:
お客様とスタッフ用のゴミ袋
HAIKIマリーナハーバー合同会社 様 (サービス業)

半透明のため捨ててはいけないような物をゴミ捨て場にすてるお客様がいなくなりました。

1人が参考にしています
2025-10-06
用途:
普通のゴミ箱に使用
サービス業

薄いのでセットしやすいし、ゴミ箱の中に予備として20枚ほど入れてもかさばらないが、100枚から使用して袋内の残数が判りづらい。

対象商品:
46392354
2025-04-17
用途:
濡れた物を入れたり
自動車・二輪車・自転車関連業

再購入しています、破れに注意すればそこそこ強度もありコスパ良し。

1人が参考にしています
2025-05-26
用途:
ゴミ出し等
建設業・工事業

アルミ缶やペットボトルの回収に使用しています。45Lでは大きすぎるのでこまめに出すのに便利に使ってます。

2025-05-04
用途:
園芸の片づけ
卸売・小売業

樹木を剪定した枝は、市のごみ袋が薄く尖った枝などがあるとすぐ破れます。無駄ですがこの袋に入れて市のごみ袋に入れています。

2025-02-12
用途:
店舗での紙ごみ用
佃食品株式会社 様 (卸売・小売業)

一日一枚は使用するので沢山入っていて経済的で助かります。大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする