ビルポット丸型

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46392448 品番 No.7
参考基準価格(税別)¥1,160 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
材質本体/ポリプロピレン、蓋/ポリエチレン 容量(L)6.3 形状丸型 寸法(外径×高さ)(mm)265×150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46392448
2021-01-23
用途:
3Dプリンタのフィラメント保管に

3Dプリンタのフィラメントを補完するのに使っています。いつも使用している1kg巻きの物が2個入りました。軽いし円形なので角型のケースより専有面積が少なくて助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする