曜日別特売
No.1 ビルポット万能型 蝶プラ工業 46392457

ビルポット万能型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個容量(mL)700注文コード46392457品番No.1
参考基準価格(税別)¥310販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259
材質本体/ポリプロピレン、蓋/ポリエチレン容量(mL)700形状丸形寸法(外径×高さ)(mm)114×108
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする