蝶プラ工業
ビルポット万能型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
容量(L)
1.5
注文コード
46392466
品番
No.2
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体/ポリプロピレン、蓋/ポリエチレン
容量(L)
1.5
形状
丸形
寸法(外径×高さ)(mm)
145×139