タケヤ化学工業
タケヤ化学工業の キッチン・調理用品
タケヤ化学工業の 保存容器・調味料入れ
タケヤ化学工業の シール容器・フードコンテナ
ツイストパック3深型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
520
注文コード
46392606
品番
TX-17B
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリププロピレン
容量(mL)
520
形状
丸形
質量(g)
70
直径×高さ(mm)
90×118