タケヤ化学工業
タケヤ化学工業の キッチン・調理用品
タケヤ化学工業の 保存容器・調味料入れ
タケヤ化学工業の シール容器・フードコンテナ
ツイストパック3深型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
270
注文コード
46392615
品番
TX-18B
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリププロピレン
容量(mL)
270
形状
丸形
質量(g)
47
直径×高さ(mm)
74×96