omron(オムロン)
omron(オムロン)の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
omron(オムロン)の モーション/位置制御ユニット
フレキシブルモーションコントローラ FQM1シリーズ フレキシブルモーションコントローラ セット
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46393322
品番
FQM1S-MC233
参考基準価格(税別)
¥265,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
入出力点数
(形FQM1-CM002)
内蔵入出力(入力:16点、 出力:8点)、CJシリーズ基本I/Oユニット用入出力リレー:320点、シリアルPLCリンクリレー:1440点、DeviceNetリレー:9600点
内蔵入出力(入力12点、出力8点)、パルス入力2点、アナログ入力1点、アナログ出力2点
備考
都度納期確認
種別
パルス出力2軸仕様基本セット
電源電圧(V)
AC100〜240(運転中出力付き)(形CJ1W-PA205R)
消費電力(W)
合計25(形CJ1W-PA205R)
データメモリ容量
32Kワード
出力容量
DC5V 5A DC24V 0.8A(形CJ1W-PA205R)
プログラムメモリ容量
10Kステップ
セット内容
形CJ1W-PA202 +形FQM1-CM002 +形FQM1-MMP22 +形FQM1-TER01
注意
※I/Oコントロールモジュール(形FQM1-IC101)は付属されていません。