CHXペースト

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(75g) 注文コード46393489 品番-
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

『歯質を強化、歯周病を予防する』
陽イオン性を持っているクロルヘキシジンは、陰性に荷電している菌体表面に吸着し、 細菌の細胞膜に障害を与えることで、様々な細菌に対して抗菌作用を示します。
また、歯面上のペリクル(陰性に荷電)に吸着することで、細菌の歯面への吸着も抑制します。
フッ素も950ppm配当で虫歯予防にも。

成分
湿潤剤:ソルビット液
、清掃剤:無水ケイ酸
、粘結剤:CMC-Na
、香味剤:香料:アニスミントタイプ、サッカリンNa
、発泡剤:ラウリル硫酸Na
、安定剤:酸化Ti
、薬用成分:フッ化ナトリウム(フッ素NaF)、
塩酸クロルヘキシジン
医薬品医療機器等法医薬部外品
注意
※口の中に傷やただれ、湿疹がある方は使用しないでください。※使用中に異常を感じられた場合は速やかに使用をやめ、医師や歯科医など受診してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-09
用途:
日常的な歯磨きに使用
製造業

「長時間磨き用」という売り文句の通り、ミントが薄く刺激が少ないのが特徴です。
発泡剤や研磨剤も弱いので歯磨きがとても楽になりました。

対象商品:
46393489
2020-01-24
用途:
個人で
製造業

使い始めてまだ1週間だが大きな変化は無いが信じて使いたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする