アレッポの石鹸 エキストラ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(180g) 注文コード46394137 品番-
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

アレッポの石鹸エキストラ40はこれ以上ローレルオイルを入れると石鹸にならなくなるぎりぎりまでローレルを使用し、石鹸として最高級のグレードに仕上がっています。職人の技と最高の素材のマッチングです。
ローレルオイルは強壮・消毒・消臭・フケ取りなどに効果があると言われています。
洗い上がりはサッパリとして爽快感は独特です。
またウッディーな(森林浴をしたかのような)香りも特徴。洗髪にもとても適した石鹸です。

成分石鹸素地(オリーブオイル60%・ローレルオイル40%) 繰り返し・詰め替え対応
注意
※皮膚に傷、はれもの、湿疹など異常がある時はご使用をお止めください。※使用中や使用後に刺激などの異常が現れた場合のは、使用を中止し、皮膚科専門医等へのご相談をおすすめします。※目に入った時は、直ぐに洗い流してください。※乳幼児の手の届かない所へ保管してください。※高温や直射日光を避けて保管してください。※目に入らないようにご注意ください。もし入った場合はこすらず、すぐによく洗い流してください。※頭皮に異常があるとき、または異常があらわれたときは使用を中止し、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。 ※乳幼児の手の届かないところに保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-11
用途:
全身の洗浄
村井産業 様 (農・林・水産業)

友達に勧められてアレッポ石鹸を使用し始めました。
乾燥肌などに優しいのは、オリ−ブオイルのお陰だと感じています。
一度使用を始めると普通の石鹸は使用できません。

対象商品:
46394137
2022-10-12
用途:
入浴時に使用
医療・福祉・介護関連業

親子3人で、入浴時の全身洗浄に使ってます。肌のカサつきもなくなりました。

対象商品:
46394137
2021-11-21
用途:
洗顔・洗髪用に
不動産業

以前より、使用している石鹸です。泡立ちもよく、他のオリーブ石鹸の試した中で、アレッポの石鹸が最も馴染む石鹸です。

対象商品:
46394137
2020-06-03
用途:
洗顔用
製造業

リピートです。
肌に優しいし、40代の男性ですが40代特有の脂もすっきり落とせます。
財布に優しいし経済的です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石鹸・ソープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする