エアリーリペアパック

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(50g) 注文コード46394347 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

7日に1度の集中トリートメント。
ダメージ補修成分によりキューティクルを保護し、髪に自然な柔らかさを与えます。
軽やかになびくさらさらを目指すあなたに。

商品タイプ本体 成分水、セテアリルアルコール、グリセリン、ベヘントリモニウムクロリド、アモジメチコン、シクロペンタシロキサン、イソプロパノール、シア脂、ジメチコン、ジココジモニウムクロリド、ポリソルベート60、リンゴ酸、ステアルトリモニウムクロリド、(PPG-12/SMDI)コポリマー、BG、PEG-90M、メチルパラベン、プロピルパラベン、香料
注意
※頭皮に傷、はれもの、湿疹など異常がある時はご使用をお止めください。※使用中や使用後に刺激などの異常が現れた場合のは、使用を中止し、皮膚科専門医等へのご相談をおすすめします。※目に入った時は、直ぐに洗い流してください。※乳幼児の手の届かない所へ保管してください。※高温や直射日光を避けて保管してください。※目に入らないようにご注意ください。もし入った場合はこすらず、すぐによく洗い流してください。※頭皮に異常があるとき、または異常があらわれたときは使用を中止し、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。 ※乳幼児の手の届かないところに保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-25
用途:
トリートメント
卸売・小売業

今までトリートメント難民でしたがこれに出会ってから変わりました!本当にいいです。さっぱりタイプとしっとりタイプを使い分けています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする