グレイチェンジカラートリートメント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(240g) 注文コード 46394593 品番 -
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

毎日のお風呂でのトリートメントとして使用いただくだけで自然にヘアカラーが出来る髪を痛めない白髪染め用のカラートリートメントです。
天然ヘナ成分が髪のダメージをケアしながら、使用するたびに少しずつ白髪をカバーして自然な色合いを与えます。
2〜3週間で自然なカラーチェンジができます。
髪質によって染まり具合は異なります。
褪色や変色したヘアカラーの色合いを徐々に補正し、美しい髪に保ちます。
天然ヘナ成分と、植物から抽出した天然エキス(クチナシ・カワラヨモギ)を配合。
真珠タンパクが髪の色合いを美しくします。
紫外線防止効果のあるコメ胚芽油が、日光による髪の褪色を防ぎます。

商品タイプ本体 成分水、セタノール、キャンデリラロウ、ベンジルアルコール、BG、ヒドロキシプロピルトリモニウムヒアルロン酸、ヘンナ葉エキス、加水分解コンキオリン、加水分解コラーゲン、カワラヨモギエキス、クチナシエキス、コメ胚芽油、ソルビトール、乳酸Na、プロリン、PCA-Na、グリコール酸、オレフィン(C14-16)スルホン酸Na、ステアリン酸グリセリル、セテス-15、ココイルタウリンNa、ミツロウ、ミリスチン酸イソプロピル、エトキシジグリコール、アンモニア水、キサンタンガム、セテス-40、ラウレス-23、オレイン酸グリセリル、コカミドDEA、ヘキシルデカノール、炭、ココイルグルタミン酸TEA、フェノキシエタノール、エタノール、メチルパラベン、プロピルパラベン、エチルパラベン、橙色205号、黒色401号、紫色401号、黄色5号、香料 ナチュラルブラウン 容量(g)240
注意
※頭皮に傷、はれもの、湿疹など異常がある時はご使用をお止めください。※使用中や使用後に刺激などの異常が現れた場合のは、使用を中止し、皮膚科専門医等へのご相談をおすすめします。※目に入った時は、直ぐに洗い流してください。※乳幼児の手の届かない所へ保管してください。※高温や直射日光を避けて保管してください。※目に入らないようにご注意ください。もし入った場合はこすらず、すぐによく洗い流してください。※頭皮に異常があるとき、または異常があらわれたときは使用を中止し、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。 ※乳幼児の手の届かないところに保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする